€ 51,47/ stukexcl. btw
€ 62,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/8" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | Recht |
Aansluitmaat | 10 mm |
Lengte | 254 mm |
Schuifgreep | Nee |
Getest volgens ISO 3315 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |