Eriks
GEDORE

GEDORE 3095 Cardangewricht 3/8" 51 mm

  • ERIKS:23901830
  • Fabrikant:4010886623817
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 33,18/ stukexcl. btw

€ 40,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm
Lengte
50 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Ja