Eriks
GEDORE

GEDORE 3093 U-20 Omschakelbare ratel 3/8" 200 mm

  • ERIKS:23063124
  • Fabrikant:4010886816752
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 68,62/ stukexcl. btw

€ 83,03incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
200 mm
Gewicht
292 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
10 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
29.7 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
6 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Ja
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee