€ 101,56/ stukexcl. btw
€ 122,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/8" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 285 mm |
Gewicht | 478 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 10 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 33.5 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Ja |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 5 ° |
Sokblokkering | Nee |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Ja |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |