Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 M Verlengstuk 3/8" met magneet

  • ERIKS:13615121
  • Fabrikant:4010886947142
Image 1
Tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Bediening met één hand-de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid, Krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast, Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte
Opslaan in lijst

€ 31,97/ stukexcl. btw

€ 38,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Lengte
65 mm
Aansluitmaat
10 mm
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee