Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 KR-10 Cardan-verlengstuk 3/8" 250 mm

  • ERIKS:11894064
  • Fabrikant:4010886858226
Image 1
Met kogelkop, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Maakt werken onder een hoek tot 15° mogelijk
Opslaan in lijst

€ 29,60/ stukexcl. btw

€ 35,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
3090 KR
Type
Universal Extension
Aansluitmaat
3/8
Gewicht
210 g
Materiaal
Chroom vanadium
Aansluitmaat
10 mm
Aansluitmaat
0.375 in
Lengte
250 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Gepolijst, verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Nee