Eriks
GEDORE

GEDORE 3090-3 Verlengstuk 3/8" 76 mm

  • ERIKS:23063740
  • Fabrikant:4010886623664
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Lengte
76 mm
Gewicht
93 g
Aansluitmaat
10 mm
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee