Eriks
GEDORE

GEDORE 3081 Handgreep haaks 3/8"

  • ERIKS:23063294
  • Fabrikant:4010886623633
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Kniegewricht
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering
Haaks
Aansluitmaat
10 mm
Lengte
180 mm
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee