€ 23,36/ stukexcl. btw
€ 28,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 306 |
Type | Ring Slogging Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Type | Ringslagsleutel |
Gebogen | Nee |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 165 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 240 g |
Kopbreedte groot | 43 mm |
Kophoogte groot | 15 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |