Eriks
GEDORE

GEDORE 3020 Verloopstuk 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23901823
  • Fabrikant:4010886623626
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
3/8"
Totale lengte
29 mm