€ 10,34/ stukexcl. btw
€ 12,51incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Verloop naar | 1/2" |
Uitvoering gereedschapzijde | Vierkant (female) |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 3/8" |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 10 mm |
Uitvoering dopzijde | Vierkant (male) |
Aansluitmaat dopzijde | 12.5 mm |
Lengte | 36 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Getest volgens ISO 3316 | Ja |