Eriks
GEDORE

GEDORE 30 3/8AF Dopsleutel 3/8" 6-kant 3/8"

  • ERIKS:23060522
  • Fabrikant:4010886623251
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
3/8" in
Lengte
28 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
3/8"
Sleuteldiepte
9 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee