Eriks
GEDORE

GEDORE 30 15 Dopsleutel 3/8" 6-kant 15 mm

  • ERIKS:23061171
  • Fabrikant:4010886623428
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,90/ stukexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
15 mm
Aansluitmaat
3/8" in
Lengte
30 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
12.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee