Eriks
GEDORE

GEDORE 30 13 Dopsleutel 3/8" 6-kant 13 mm

  • ERIKS:23061169
  • Fabrikant:4010886623404
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
3/8" in
Lengte
28 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
9 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee