Eriks
GEDORE

GEDORE 29 36X41 Werfpunt-ratel 36x41 mm

  • ERIKS:23070501
  • Fabrikant:4010886626313
Image 1
Omschakelbare ratel met 2 sleutelmaten, 12-kant en centreerpunt, Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
Opslaan in lijst

€ 209,87/ stukexcl. btw

€ 253,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Sleutelwijdte klein
36 mm
Sleutelwijdte groot
41 mm
Lengte
495 mm
Kopbreedte klein
76 mm