€ 65,99/ stukexcl. btw
€ 79,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Geschikt voor twaalfkantbouten | Ja |
Geschikt voor uitwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor inwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor binnenzeskant schroeven | Nee |
Sleutelwijdte klein | 19 mm |
Sleutelwijdte groot | 22 mm |
Lengte | 315 mm |
Kopbreedte klein | 42 mm |
Kopbreedte groot | 42 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |