€ 133,26/ stukexcl. btw
€ 161,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm |
Sleutelwijdte 3 | 32 mm |
Sleutelwijdte 4 | 26 mm |
Vierkant | 20 mm (3/4") |
Oppervlaktebescherming | Met poedercoating |
Totale lengte | 755 mm |
Gewicht | 5.515 kg |