Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LR Kruissleutel 27x30x32x33 mm 750x750 mm

  • ERIKS:23065646
  • Fabrikant:4010886622896
Image 1
gedraaid kruisstuk, bijzonder stabiel, afmetingen: 750 x 750 mm
Opslaan in lijst

€ 209,12/ stukexcl. btw

€ 253,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte 1
27 mm
Sleutelwijdte 2
30 mm
Sleutelwijdte 3
46 mm
Sleutelwijdte 4
46 mm
Vierkant
Overige
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totale lengte
755 mm
Gewicht
6.197 kg