Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LM Kruissleutel 24x27x30x32 mm 750x750 mm

  • ERIKS:23065645
  • Fabrikant:4010886622872
Image 1
volgens DIN 3119, ISO 6788, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak
Opslaan in lijst

€ 134,89/ stukexcl. btw

€ 163,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte 1
24 mm
Sleutelwijdte 2
27 mm
Sleutelwijdte 3
42 mm
Sleutelwijdte 4
45 mm
Vierkant
Overige
Oppervlaktebescherming
Met poedercoating
Totale lengte
750 mm
Gewicht
5.482 kg