Eriks
GEDORE

GEDORE 28 CU Kruissleutel 19x22x24x27 mm 600x600 mm

  • ERIKS:23063782
  • Fabrikant:4010886622858
Image 1
volgens DIN 3119, ISO 6788, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak
Opslaan in lijst

€ 110,78/ stukexcl. btw

€ 134,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte 1
19 mm
Sleutelwijdte 2
24 mm
Sleutelwijdte 3
34.5 mm
Sleutelwijdte 4
38.5 mm
Vierkant
Overige
Oppervlaktebescherming
Met poedercoating
Totale lengte
65 mm
Gewicht
3.155 kg