€ 113,51/ stukexcl. btw
€ 137,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 245 mm |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Gewicht | 1126 g |
Haaks | Nee |
Sleuteldiepte klein | 35 mm |
Sleuteldiepte groot | 38 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |