Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 36X41 Pijpsleutel 36x41 mm

  • ERIKS:23066245
  • Fabrikant:4010886621332
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen), * niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Lengte
218 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Gewicht
678 g
Haaks
Nee
Sleuteldiepte klein
27 mm
Sleuteldiepte groot
30 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd