Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 9 Dubbele soksleutel 9 mm

  • ERIKS:23899053
  • Fabrikant:4010886811924
Image 1
extra diep voor lange bouten, de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt, verchroomde uitvoering
Opslaan in lijst

€ 7,73/ stukexcl. btw

€ 9,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
9 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Totale lengte
120 mm
Materiaal greep
Metaal
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee