Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 6 Dubbele soksleutel 6 mm

  • ERIKS:23065947
  • Fabrikant:4010886825839
Image 1
extra diep voor lange bouten, de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt, verchroomde uitvoering
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
6 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Totale lengte
105 mm
Materiaal greep
Metaal
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee