Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
25 PK 24 Dubbele soksleutel 24...
GEDORE 25 PK 24 Dubbele soksleutel 24 mm
ERIKS:
23287459
Fabrikant:
4010886812044
extra diep voor lange bouten, de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt, verchroomde uitvoering
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Niet op voorraad
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
24 mm
Uitvoering
Metrisch
Geïsoleerd 1000 V
0
Totale lengte
248 mm
Materiaal greep
Metaal
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Bekijk alle varianten
Inloggen