Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 15 Dubbele soksleutel 15 mm

  • ERIKS:23065950
  • Fabrikant:4010886825860
Image 1
extra diep voor lange bouten, de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt, verchroomde uitvoering
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
15 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Totale lengte
170 mm
Materiaal greep
Metaal
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee