Eriks
GEDORE

GEDORE 25 17 Soksleutel 17 mm

  • ERIKS:23066200
  • Fabrikant:4010886618882
Image 1
met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen, Met holte voor extra hoge schroefkoppen
Opslaan in lijst

€ 36,11/ stukexcl. btw

€ 43,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
17 mm
Uitvoering
Haakse greep
Geïsoleerd 1000 V
0
Totale lengte
250 mm
Klinglengte
49 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Metaal
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Sleuteldiepte
12 mm
Kopbreedte
25 mm
Flexibel
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Magnetisch
Nee
VDE getest
Nee