Eriks
GEDORE

GEDORE 248 ST-40 Terugslagvrije nylon hamer d 40 mm

  • ERIKS:23076009
  • Fabrikant:4010883882910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 43,31/ stukexcl. btw

€ 52,41incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
248ST-40
Type
Recoilless Hammer
Gewicht
830 g
Diameter
40 mm
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Staal
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Polyamide
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
834 g