€ 38,36/ stukexcl. btw
€ 46,42incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 248 ST-30 |
Type | Recoilless Hammer |
Gewicht | 600 g |
Diameter | 30 mm |
Lengte | 290 mm |
Materiaal steel | Metaal |
Terugslagvrij | Ja |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Polyamide |
Anti-magnetisch | Nee |
Materiaal kop | Kunststof |
Gewicht totaal | 607 g |