Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-70 Terugslagvrije nylon hamer d 70 mm

  • ERIKS:23076022
  • Fabrikant:4010883872836
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 98,99/ stukexcl. btw

€ 119,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
70 mm
Lengte
380 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
2235 g