Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-60 Terugslagvrije nylon hamer d 60 mm

  • ERIKS:23076020
  • Fabrikant:4010883886888
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
60 mm
Lengte
370 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
1632 g