Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-45 Terugslagvrije nylon hamer d 45 mm

  • ERIKS:23076011
  • Fabrikant:4010883886864
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 40,83/ stukexcl. btw

€ 49,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
45 mm
Lengte
365 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
890 g