Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-30 Terugslagvrije nylon hamer d 30 mm

  • ERIKS:23075939
  • Fabrikant:4010883886826
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 29,70/ stukexcl. btw

€ 35,94incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
30 mm
Lengte
330 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
476 g