Eriks
GEDORE

GEDORE 248 F-50 Terugslagvrije nylon hamer d 50 mm

  • ERIKS:23076015
  • Fabrikant:4010883886802
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 68,06/ stukexcl. btw

€ 82,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
50 mm
Lengte
325 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
1120 g