Eriks
GEDORE

GEDORE 248 F-30 Terugslagvrije nylon hamer d 30 mm

  • ERIKS:23076001
  • Fabrikant:4010883886765
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 51,97/ stukexcl. btw

€ 62,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
30 mm
Lengte
305 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
550 g