Eriks
GEDORE

GEDORE 248 F-25 Terugslagvrije nylon hamer d 25 mm

  • ERIKS:23075995
  • Fabrikant:4010883872430
Image 1
splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, hamerslag zilver poedergecoat
Opslaan in lijst

€ 47,02/ stukexcl. btw

€ 56,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
25 mm
Lengte
290 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Kunststof hamer
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
400 g