Eriks
GEDORE

GEDORE 247 H-40 Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 40 mm

  • ERIKS:11893676
  • Fabrikant:4010883101851
Image 1
universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc., werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning, met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C, met hickorysteel (E 247 H)
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
40 mm
Lengte
330 mm
Materiaal steel
Kunststof
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Overige
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
870 g