Eriks
GEDORE

GEDORE 247 H-35 Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 35 mm

  • ERIKS:11893675
  • Fabrikant:4010883101301
Image 1
universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc., werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning, met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C, met hickorysteel (E 247 H)
Opslaan in lijst

€ 42,06/ stukexcl. btw

€ 50,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Diameter
35 mm
Lengte
310 mm
Materiaal steel
Kunststof
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Overige
Materiaal kop
Kunststof
Gewicht totaal
668 g