Eriks
GEDORE

GEDORE 242310 Pijpbuigtang met rol en kunststof rail, 10 mm

  • ERIKS:13389773
  • Fabrikant:4017981242318
Image 1
voor buigzame stalen- en edelstaalpijp (tot max. 18 x 1,5 mm), zachte (ook met warmte-isolerende) en halfharde koperen pijp EN 1057, universeel inzetbaar-met rol en kunststof slede (uitwisselbaar), Voor buigzame stalen en roestvrijstalen pijp (tot max. 18 x 1,5 mm), Zachte (ook warmte-isolerende) en halfharde koperen pijp EN 1057, Bevat telkens één buigwals (bv. voor stalen en roestvrijstalen buizen) en één buigstaaf (bv. voor halfharde koperen buizen)
Opslaan in lijst

€ 102,70/ stukexcl. btw

€ 124,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. diameter
22 mm
Elektrische aandrijving
Nee
Buisdiameter
van 10 tot 22 mm
Buighoek
90 °