Eriks
GEDORE

GEDORE 241500 Pijpbuigtang 4,75-10 mm

  • ERIKS:11895339
  • Fabrikant:4017981241502
Image 1
met twee verdraaibare buigvormen 3/16"-1/4" Ø (4, 75-6 mm Ø) en 8-10 mm Ø, Met twee omkeerbare buigvormen 3/16"-1/4" Ø (4, 75-6 mm Ø) en 8-10 mm Ø, Voor zachte koperen pijp EN 1057 en alle NE-metalen pijp alsmede dunwandige precisiestalen pijp en remleidingen
Opslaan in lijst

€ 45,79/ stukexcl. btw

€ 55,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. diameter
10 mm
Elektrische aandrijving
Nee
Buisdiameter
van 4.75 tot 10 mm
Buighoek
90 °