Eriks
GEDORE

GEDORE 230311 Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC niro (rvs) 4-32 mm

  • ERIKS:11894027
  • Fabrikant:4017981230056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huis uit zink-persgietijzer, Snijwieltje uit hoogwaardig gereedschapsstaal, hoge standtijden, Automatische aanzet door schotelveren
Opslaan in lijst

€ 98,99/ stukexcl. btw

€ 119,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2303
Type
Pipe cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 4 tot 32 mm
Buisdiameter
4 to 32
Gewicht
430 g
Snijsysteem
Automatische toevoer via bladveren
Aantal snijwieltjes
1
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Lengte
165 mm
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijmes verwisselbaar
Ja
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja