Eriks
GEDORE

GEDORE 227 14 Pijptang 14"

  • ERIKS:23083564
  • Fabrikant:4010886645345
Image 1
smeeddelen gehard, greep uit tempergietijzer, gemoffeld
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanbereik
0 - 60 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
2"
Lengte
325 mm
Gewicht
1751 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Handvat
Overige
Greepuitvoering
Overige