Eriks
GEDORE

GEDORE 2268 3 Pijpschaar tbv kunststof pijpen 63 mm

  • ERIKS:14421864
  • Fabrikant:4017981012584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ook geschikt voor slangen, Ook geschikt voor slangen, Lichtlopend en goed snijdend, bediening met één hand, Snel wisselen van de snijkling zonder extra gereedschap
Opslaan in lijst

€ 105,25/ stukexcl. btw

€ 127,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2268
Type
Pipe Shears
Buisdiameter
63 mm
Lengte
280 mm
Materiaal
Aluminium persgietwerk
Geschikt voor kunststof buis
Ja
Geschikt voor rubber buis
Nee
Geschikt voor stalen buis
Nee
Gewicht
0.65
Gewicht
650 g