Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-3 Rubber hamer hard d 75 mm

  • ERIKS:23076284
  • Fabrikant:4010883882590
Image 1
met twee vlakke banen, 2 A met één bolle en één vlakke baan, met essensteel, Met essen hamersteel
Opslaan in lijst

€ 16,09/ stukexcl. btw

€ 19,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
990 g
Diameter
75 mm
Lengte
360 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Rubber hamer
Gewicht totaal
798 g