Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-2 Rubber hamer hard d 65 mm

  • ERIKS:23076290
  • Fabrikant:4010883882576
Image 1
met twee vlakke banen, 2 A met één bolle en één vlakke baan, met essensteel, Met essen hamersteel
Opslaan in lijst

€ 10,78/ stukexcl. btw

€ 13,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
630 g
Diameter
65 mm
Lengte
340 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Rubber hamer
Gewicht totaal
513 g