Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-0 Rubber hamer hard d 40 mm

  • ERIKS:23076285
  • Fabrikant:4010883882552
Image 1
met twee vlakke banen, 2 A met één bolle en één vlakke baan, met essensteel, Met essen hamersteel
Opslaan in lijst

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
210 g
Diameter
40 mm
Lengte
260 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Rubber hamer
Gewicht totaal
175 g