Eriks
GEDORE

GEDORE 224211 Reserve snijwieltje maat 1 + 2

  • ERIKS:11895173
  • Fabrikant:4017981224017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Snijwiel maat 1 2
  • gewicht: 0,007 kg
  • gat diameter (d3): 4,8 mm
  • naaf breedte: 6,3 mm
  • snijwieltje diameter: 26 mm
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
224
Type
Cutting Wheel
d1
6.3