Eriks
GEDORE

GEDORE 224021 Ratel-pijpsnijder niro maat 2, 25-66 mm

  • ERIKS:11895172
  • Fabrikant:4017981224215
Image 1
Ratel-pijpsnijder niro maat 2, 25-66 mm.
Omschrijving
  • neemt weinig ruimte in, ook zeer geschikt voor werk aan uitlaatpijpen van auto's
  • huis uit verzinkt alu-persgietijzer
  • eenvoudige bediening door ratel-aandrijving en automatische aanzet van de snijwieltjes bij iedere omwenteling
  • snijwieltje uit hoogwaardig gereedschapsstaal, hoge standtijden
  • met een reserve snijwieltje
Kenmerken
  • gewicht: 1,710 kg
  • lengte (l l1): 360 mm
  • pijp diameter: 25-66 mm
  • wanddikte: 1,0-3 mm
Opslaan in lijst

€ 803,09/ stukexcl. btw

€ 971,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2240
Type
Ratchet Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 25 tot 66 mm
Buisdiameter
25 to 66
Gewicht
1900 g
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Aantal snijwieltjes
1
Max. wandsterkte
3 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Lengte
360 mm
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijmes verwisselbaar
Ja
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja