Eriks
GEDORE

GEDORE 224011 Ratel-pijpsnijder niro maat 1, 16-35 mm

  • ERIKS:11895171
  • Fabrikant:4017981224116
Image 1
huis uit verzinkt alu-persgietijzer, snijwieltje uit hoogwaardig gereedschapsstaal, hoge standtijden, Met één reserve snijwieltje
Opslaan in lijst

€ 741,22/ stukexcl. btw

€ 896,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2240
Type
Ratchet Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 16 tot 35 mm
Buisdiameter
16 to 35
Gewicht
930 g
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Aantal snijwieltjes
1
Max. wandsterkte
0.3 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Lengte
260 mm
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja