Eriks
GEDORE

GEDORE 2194 Doorsteekvierkant 1" 67,5 mm

  • ERIKS:23063761
  • Fabrikant:4010886618073
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
Overige
Totale lengte
67.5 mm